ビーカー(SIBATA)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)2 注文コード54934566 品番010020-2000
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,498円となります。
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は容量・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。液体の混合、撹拌、反応など、幅広い用途のある、理化学実験の基本アイテムです。

材質ほうけい酸ガラス 高さ(mm)200 容量(L)2 外径(mm)135 目盛間隔(mL)250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-26
用途:
大学で絶滅危惧種の調査に利用
NPO法人ニッポンバラタナゴ高安研究会 様 (教育・研究機関)

同じメーカーの100ccのビーカーのレビューに投稿したので、同じコメントとなるので、控えるが、便利が良いので当分は使用する予定。

対象商品:
61613966
2024-05-28
用途:
農薬の希釈
その他業種

粉状の農薬を水に溶かすのにちょうどいいです。
使い勝手は普通。

対象商品:
61613984
2022-10-03
用途:
実験に
その他業種

丈夫で使いやすいく耐熱性もあるので、買ってよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする