三角フラスコ(SIBATA)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)2 材質ほうけい酸ガラス 注文コード54935433 品番010530-2000
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,198円となります。
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,469
販売価格(税別)
6,790
この商品は容量・材質など12種類から選べます 他の種類を見る

高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。口部が細いその形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、液体の撹拌がしやすいという利点があるため、受器や滴定分析用容器などに用いられます。

種別三角フラスコ 材質ほうけい酸ガラス 高さ(mm)280 容量(L)2 外径(mm)166 目盛間隔(mL)200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61614334
2023-09-05
用途:
実験
その他業種

他のフラスコとは違うのかな ゴム栓は11号でした 他のは12号らしいのですが

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする