メスシリンダー ガラス 目盛付 有栓 カスタムA

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54935494 品番 026580-5
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。
細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。
見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。
また、20mL〜1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。
六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。
目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。
JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)

用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用 トラスコ品番215-9602 材質ほうけい酸ガラス 容量(mL)5 高さ(mm)125 1目盛(mL)0.1 許容誤差(mL)±0.1 胴外径(Φmm)12
注意
※高さには栓を含みません。
※メスシリンダーを加熱乾燥すると「目盛が狂う」と言われることがありますが、一般的な加熱乾燥で目盛に影響はありません。ガラス体積計は製造工程で目盛印刷後に500℃以上で焼き付け処理されています。ただし、加熱乾燥時は熱衝撃による破損に注意してください。洗浄直後の器具を乾燥機の上段に入れると、温度差により破損する恐れがありますので、洗ったばかりの器具は下段に入れることを推奨します。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする