NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6800番台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54939107
品番
6816DDU/AS2S
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
100
幅B(mm)
10
内径d(Φmm)
80
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6800
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方