NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
単列深溝玉軸受 6400番台 ZZ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54939143
品番
6404ZZ/AS2S
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
72
幅B(mm)
19
軌道輪形状
単列深溝玉軸受
ベアリング番台
6400
軌道輪列数
単列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方