Fe-PR2500B 鉄製 貼付プレミアムロールウエイト 5g刻み (ブラック) マルエム(自動車用品) 54939248 Fe-PR2500B 鉄製 貼付プレミアムロールウエイト 5g刻み (ブラック) マルエム(自動車用品) 54939248 Fe-PR2500B 鉄製 貼付プレミアムロールウエイト 5g刻み (ブラック) マルエム(自動車用品) 54939248 Fe-PR2500B 鉄製 貼付プレミアムロールウエイト 5g刻み (ブラック) マルエム(自動車用品) 54939248 Fe-PR2500B 鉄製 貼付プレミアムロールウエイト 5g刻み (ブラック) マルエム(自動車用品) 54939248 Fe-PR2500B 鉄製 貼付プレミアムロールウエイト 5g刻み (ブラック) マルエム(自動車用品) 54939248

鉄製 貼付プレミアムロールウエイト 5g刻み (ブラック)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5g×500個) 注文コード 54939248 品番 Fe-PR2500B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

剥がしやすさを追求したオリジナル商品です。
メーカーのウエイトで使用している強力両面テープを改良し、寒冷期も高熱時も固着せず、横から斜めからと、どの方向から剥がしても切れず綺麗に剥がせます。
ホイールから「剥がれない」のに、取り外すときは「剥がしやすい」。さらに「数個連続した状態でも剥がすときに切れない」を追及した高品質の鉄製バランスウエイトです。
1ロール5kgはお徳用になっておりますので、使用頻度の多いユーザー様におススメです。
海外自動車メーカー様も採用しているウエイトで、品質・性能は折り紙付きです。

用途乗用車用 材質 幅(mm)20 厚さ(mm)4(シール部含む) 質量(kg)2.5 タイプ5g刻み RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご使用時には、貼り付け用のウエイトローラーの使用を推奨しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする