SA201 メモリーキーパー カーメイト 54946229

メモリーキーパー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード54946229品番SA201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

メモリー消失を防ぐ!バッテリー交換作業時の必需品。
バッテリー交換作業時に使用するバックアップ電源です。
電源は単4型乾電池×6本(別売)を使用。
3つのLEDインジケーター表示で
(1)乾電池の残量
(2)コネクタの接続状態
(3)バックアップ状態が
視覚で分かり、安心してバッテリー交換作業を行うことができます。
また、OBDⅡコネクタ接続のため、簡単・確実に給電可能。
バッテリー交換作業の妨げになりません。

ブラック質量(g)59寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)73×79×18RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご購入いただく前に必ずご確認ください。
※こちらの商品は、あなたの車に取付(装着)できるかどうか、事前の確認が必要です。
※ご購入いただく前に、必ず適合確認を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54946229
2023-09-29
用途: バッテリー交換
オートパートナー山本

数年前に購入した同じものが壊れたので購入。
ODBコネクターに挿します、端子は2本なので荒っぽく使用すると端子が折れるので気を付けた方がいいです。
しかし単3電池利用でなかり使い勝手がいいです。

対象商品 : 54946229
2023-11-10
用途: 車のメンテナンスに
大塚商店自動車・二輪車・自転車関連業

バッテリー交換時に簡単にバックアップできて助かります。

対象商品 : 54946229
2022-01-31
用途: 自動車のバッテリー交換
電気・ガス・熱供給・水道業

自動車のバッテリー交換今までは充電器接続して交換していました。端子接続する時邪魔になっていた、この商品使うと簡単に取り付けできました。

1が参考にしています
対象商品 : 54946229
2021-07-11
用途: ホーンリレーハーネス取り付け時

ホーンリレーハーネス取り付け時に、バッテリーターミナルを取り外す必要が有り購入しました。
単4電池を4本取り付けると電源ランプが点灯します。オンオフのスイッチは有りません。
あとは、説明書に沿ってコネクターに差し込めば
バッテリーを外す準備完了です。
作業終了後、カーナビを確認しましたが作業前と同じ内容でメモリーはキープされていました。
使用時には、新品の乾電池を使う事が失敗をしないコツだと思います。

対象商品 : 54946229
2020-12-17
用途: バッテリー交換時のメモリー保持

DAIHATSU車はヒューズを抜くか、マイナスの端子を抜かないといかないので出番は無いですが、それ以外ではかなり使えます。
電池を入れっぱなしだと通電しっぱなしなので、電池を抜いて保存するのが宜しいかと。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする