段差乗り越え台車 ロイターバウル ブレーキ付き

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54949870 品番TC745BS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

約40mmの段差を乗り越える事が出来る台車です。
段差を乗り越える事で、作業負担の軽減・効率化が可能になり、運搬作業の効率化・物流品質の向上に繋がります。
台車備え付けのブレーキ機能で、台車の動きを止める事が出来ます。

用途作業現場での荷物運搬に最適です。 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)727×456×873 最大積載量(kg)4cm以下の段差乗り越え時:50、段差なし:150 キャスター径(Φmm)100 自重(kg)11.8 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(3.22MB)
注意
※この商品は車上渡しとなります。
※個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54857968
2023-07-15
用途:
商品の運搬
製造業

荷台が915の表記ですが900でした。おそらく外寸が915です。お気を付けください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする