サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビットセット
Reセットねじ打ち名人
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54949879
品番
WBG-110
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
滑りやすい材料や上向き・横向き作業に
用途
ビスガイドを縮めた状態でのビット先端の出寸法を、打ち込みたいねじ頭の深さに合わせて調節して下さい。
位置調整について 六角レンチでイモねじを緩め、固定用金具を移動させるとビットの出寸法の調節が出来ますがイモねじの固定位置はビットの平らな部分に当たるようにして締めて下さい。
角部分で締めると施工中に緩んで外れてしまい危険です
セット内容
バネ付ビスガイド 両頭ビス+2x110mm、六角レンチ2.5mm
全長(mm)
185
差込角(mm)
6.35軸用