Thai Energy Storage
Thai Energy Storageの バッテリー関連
Thai Energy Storageの バッテリー本体
Thai Energy Storageの 国産乗用車用バッテリー
充電制御車対応バッテリー KV
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
バッテリー容量(Ah)
5Ah:30/20Ah:38
注文コード
54950588
品番
KV-46B19R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
バッテリー容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
補償期間:2年または40000km
長さ(mm)
187
幅(mm)
127
質量(kg)
10
電圧(V)
12
総高さ(mm)
222
バッテリー容量(Ah)
5Ah:30/20Ah:38
箱高(mm)
200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500