BROAD
BROADの バッテリー関連
BROADの バッテリー本体
BROADの 特殊車両/カート用バッテリー
特殊用途バッテリー GR-PRO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
バッテリー容量(Ah)
5Ah:65 20Ah:80
端子形状
T
注文コード
54950685
品番
GRP EB65-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
バッテリー容量・端子形状
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
303
幅(mm)
171
質量(kg)
24.7
電圧(V)
12
端子形状
T
総高さ(mm)
225
バッテリー容量(Ah)
5Ah:65 20Ah:80
箱高(mm)
200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500