PIAA
PIAAの 自動車用電球・バルブ
PIAAの 自動車用LEDバルブ
PIAAの T10/T16/T20(LED)
LEDルームランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ガラス球形式
T10
色温度(K)
10000
注文コード
54955829
品番
LER121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
ガラス球形式・色温度
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
蒼い閃光から蒼白光へ変わるウェルカムブルー機能搭載。極性フリー。
用途
車のバルブ
電圧(V)
12
ガラス球形式
T10
色温度(K)
10000
明るさ(Lm)
100
注意
※12V専用