LEDルームランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ガラス球形式T10×31 色温度(K)6600 注文コード54955856 品番LER124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はガラス球形式・色温度など4種類から選べます 他の種類を見る

蒼い閃光から蒼白光へ変わるウェルカムブルー機能搭載。極性フリー。

用途車のバルブ 電圧(V)12 ガラス球形式T10×31 色温度(K)6600 明るさ(Lm)120
注意
※12V専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする