曜日別特売
MGGLB32-125-M9BL ガイド付シリンダ MGGLB3 SMC 54974193

 

MGGLB32-125-M9BL ガイド付シリンダ MGGLB3 SMC 54974193
MGGLB32-125-M9BL ガイド付シリンダ MGGLB3 SMC 54974193

ガイド付シリンダ MGGLB3

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)125ストローク調整範囲(mm)125注文コード54974193品番MGGLB32-125-M9BL
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)32ストローク調整範囲(mm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)125リード線長さ(mm)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする