曜日別特売
164632 トレーテーブルS グレー LFS-190A 東谷 54978615

164632 トレーテーブルS グレー LFS-190A 東谷 54978615
164632 トレーテーブルS グレー LFS-190A 東谷 54978615
164632 トレーテーブルS グレー LFS-190A 東谷 54978615
164632 トレーテーブルS グレー LFS-190A 東谷 54978615
164632 トレーテーブルS グレー LFS-190A 東谷 54978615
164632 トレーテーブルS グレー LFS-190A 東谷 54978615
164632 トレーテーブルS グレー LFS-190A 東谷 54978615
164632 トレーテーブルS グレー LFS-190A 東谷 54978615

トレーテーブルS グレー LFS-190A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1脚注文コード54978615品番164632
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

モロッコ風の模様が美しいトレーテーブルです。

用途ランプやコップなどミニテーブルに。グレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×295×295組立方法ねじ込み式組立時間10分静止耐荷重(kg)3組立人数1人
注意
※本製品は材質及び製造工程上、個体差がございます。手作業で生産しているため、一つ一つ表情が異なるのも特徴となります。また、天然木を使用しているため色調や木目の違い、表面の小さな凹凸や節は天然木製品の特徴となりますので製品の特性としてご理解の程宜しくお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする