KANG-HC 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー専用ホルダー 車輪付き TRUSCO 54985973 KANG-HC 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー専用ホルダー 車輪付き TRUSCO 54985973 KANG-HC 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー専用ホルダー 車輪付き TRUSCO 54985973 KANG-HC 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー専用ホルダー 車輪付き TRUSCO 54985973 KANG-HC 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー専用ホルダー 車輪付き TRUSCO 54985973 KANG-HC 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー専用ホルダー 車輪付き TRUSCO 54985973

一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー専用ホルダー 車輪付き

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54985973 品番KANG-HC
参考基準価格(税別)¥12,820 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

缶とりー用の一斗缶ホルダーです。
単品でも一斗缶やペール缶の保管や移動に便利です。

奥行(mm)437 高さ(mm)617 用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。 幅(mm)380 キャスター径(Φmm)Φ50 収納本数(本)1 アズワン品番64-8574-01 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする