FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
コーナーラウンディングエンドミル CRE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54987767
品番
CRE R23.5
参考基準価格(税別)
¥137,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
R面取り用のエンドミルです。
仕様
R部の先端、外径方向逃げ無し
材質
SKH51
R
R23.5
刃数
4枚刃
外径D(Φmm)
67
全長L(mm)
125
シャンク径d(Φmm)
32
R公差(mm)
0〜/+0.05
先端径A(Φmm)
20