TMC-102WASC-SM20 産業用 メディアコンバータ 日本テレガートナー 54989236 TMC-102WASC-SM20 産業用 メディアコンバータ 日本テレガートナー 54989236

産業用 メディアコンバータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コネクタ形状SCコネクタ ファイバータイプシングルモード 芯数1芯 注文コード54989236 品番TMC-102WASC-SM20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品はコネクタ形状・ファイバータイプ・芯数など8種類から選べます 他の種類を見る

性能保証温度-20℃〜+60℃対応
10Mbps、100Mbpsをサポート
DIPスイッチで通信速度の固定設定が可能
DIPスイッチで100Mカットスルーモードの設定が可能
豊富なラインアップ
小型AC電源アダプタを標準添付
DCプラグ抜け防止クランプを標準添付
19インチラック搭載用TMC-CHASSISシリーズに搭載が可能
丈夫な金属筐体で小型形状
リンク連動機能搭載

コネクタ形状SCコネクタ ファイバータイプシングルモード 適合規格10/100BASE-TX(TP)、100BASE-FX(FO) 伝送距離(m)20000 伝送速度(Mbps)10/100(TP)、100(FO) 発光波長(nm)1310(送信)/1550(受信) 光出力-14dBm (最小) 〜 -8dBm (最大) 受信感度-31dBm (最小) 〜 0dBm (最大) 芯数1芯 コネクタTPポート:シールドRJ45ジャック/FOポート:SCコネクタ2芯/SCコネクタ1芯(BiDi)/ST コネクタ2芯 許容損失(dB)17 材質筐体:金属 入力電圧(V)12(標準添付の電源アダプタからの入力電圧) 消費電力(W)2以下 温度(℃)性能保証:-20〜+60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×74×19.5 質量(kg)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする