ノーブランド
ノーブランドの 建具金物
ノーブランドの ドア・扉金物
ノーブランドの 丁番
鉄 自由丁番 両開
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
54996428
品番
ST-24W-153
参考基準価格(税別)
¥14,880
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
本体:SUS304、軸:SWCH、スプリング:SWCバネ鋼、固定ピン:鉄ユニクロメッキ
板厚(mm)
1.5
ねじ穴数
10
付属品
木ねじ(皿)/4×25
寸法(mm)
153
耐荷重(kg)
15(2枚吊/参考値)
仕上
バフ研磨
縦(mm)
152
横(mm)
122