ノーブランド
ノーブランドの 建具金物
ノーブランドの ドア・扉金物
ノーブランドの 丁番
鉄 自由丁番 両開
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
54996437
品番
ST-24W-76
参考基準価格(税別)
¥6,320
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
材質
本体:SUS304、軸:SWCH、スプリング:SWCバネ鋼、固定ピン:鉄ユニクロメッキ
板厚(mm)
1.2
ねじ穴数
8
付属品
木ねじ(皿)/3.5×22
寸法(mm)
76
耐荷重(kg)
7(2枚吊/参考値)
仕上
バフ研磨
縦(mm)
77
横(mm)
81.5