画像準備中

HDMIケーブル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(20m) 注文コード 54999553 品番 HDMI-EQ 20m【イコライザー付】
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

伝送速度10.2Gbps
イーサーネット&高速通信認証済みHDMIケーブル
シールド構造で外来ノイズを低減
プラグ部に金メッキ処理することで、高い信頼性と耐久性を維持
モニタ側コネクターにイコライザーICを内蔵しており、長尺でも安定した信号伝送を実現
1本のケーブルで映像と音声の高速受信(ハイビジョン映像サラウンド音声制御信号)
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応【100Mbps】
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3D映像対応のテレビやレコーダーなどの接続に対応
4K対応(20mも使用できますが、保証外となります。)
従来のフルHD(地デジ:1920×1080)の約4倍(3840×2160)の解像度に対応

ケーブル長(m)20 コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス 機能ARC対応/HEC対応/Deep color対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度4K30P HDMI規格ハイスピード コネクタ径(Φmm)出力側:20.8×11.2×50、入力側:20.8×11.2×35 変換タイプオス - オス
注意
※HDMI-EQケーブルには方向性があります。接続方向にご注意下さい。
モニタ側コネクター:テレビなど受信器のHDMI入力へ
ソース側コネクター:ブルーレイプライヤーなど再生機のHDMI出力へ
※テレビ※接続機器共に、対応した機器が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする