曜日別特売
F70382 庄内クラフト クリスタルガラス デザートボウル 3個セット アデリア(石塚硝子) 55000034

F70382 庄内クラフト クリスタルガラス デザートボウル 3個セット アデリア(石塚硝子) 55000034
F70382 庄内クラフト クリスタルガラス デザートボウル 3個セット アデリア(石塚硝子) 55000034
F70382 庄内クラフト クリスタルガラス デザートボウル 3個セット アデリア(石塚硝子) 55000034
F70382 庄内クラフト クリスタルガラス デザートボウル 3個セット アデリア(石塚硝子) 55000034
F70382 庄内クラフト クリスタルガラス デザートボウル 3個セット アデリア(石塚硝子) 55000034
F70382 庄内クラフト クリスタルガラス デザートボウル 3個セット アデリア(石塚硝子) 55000034

庄内クラフト クリスタルガラス デザートボウル 3個セット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(3個)注文コード55000034品番F70382
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

氷を盛りやすいガラスのデザート鉢。
氷を山型に綺麗に見せる口広がりの形状。
涼しげで美しい色ガラスがかき氷などのひんやりデザートをよりおいしそうに見せてくれる。

材質クリスタルガラス直径(Φmm)約150高さ(mm)45質量(g)約290口径(mm)約150
注意
※職人による手作りの為、サイズ・色柄・重さなどに多少のバラつきがございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55000043
2022-06-08
用途: キラキラ輝き美しい
アドハウス株式会社その他業種

入れる物が高級品に見える美しい器です。
光があたるとキラキラ輝き気持ちが上がる器です。
3個セットではなく5個セットがあると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする