曜日別特売
AC60B-N10CE1-2RZA-D AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC 55000149

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC60B-N10CE1-2RZA-D AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC 55000149
AC60B-N10CE1-2RZA-D AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC 55000149

AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1流れ方向右→左圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し注文コード55000149品番AC60B-N10CE1-2RZA-D
参考基準価格(税別)¥40,480販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ60管接続口径1ねじの種類NPT設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しフィルタドレン排出口ドレンコック付残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプ表記デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする