SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
ガイド付シリンダ MGGMB3
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
500
ストローク調整範囲(mm)
500
注文コード
55000181
品番
MGGMB32-500-HN-B54
参考基準価格(税別)
¥70,950
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストロークA・ストローク調整範囲
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク調整範囲(mm)
500
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
500
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
B54
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック付
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
CADデータダウンロード