HDMIケーブル ゴールドヘッド Φ5mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55001425 品番 HD420GD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

4K・HDRの美しい画質に対応。
1秒間に18Gビットの膨大な情報を伝送。
Ultra HD Blu-ray対応。
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。
経年劣化しにくい金メッキプラグを採用。
下位互換なので、フルHD(1080p)、HD(720p)にも高性能ケーブルとして使用可能。

ブラック 材質(本体)アルミ合金+PVC 質量(g)78 ケーブル長(m)2 コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス 機能Ultra HD Blu-ray対応/ARC対応/HEC対応/HDR対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)5 アズワン品番65-0526-43 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)18 対応解像度3840×2160p(4K/60p(4:4:4)対応) HDMI規格ハイスピード 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする