ブレーカースイッチ付1AC2USB2.4A ブラック

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55001477 品番H6BKS3102UBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

安心機能充実のUSB小物タップ!
機能としては『雷ガード』、『ブレーカー』、『シャッター』の安全機能付きです。
タブレット、スマホを同時に充電できるUSBポート付きです。
合計2.4A(メインポート最大出力2.4A)。

材質ABS+ポリカーボネート ブラック 質量(g)93 コンセント個数1(2P) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×98×33 ブレーカあり シャッターあり 定格容量(W)1400 アズワン品番65-0525-77 USBポート数2(USB-A) プラグ形状収納式プラグ RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁皮膜あり 耐雷サージあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55001477
2021-01-18
用途:
機材の配線
都築工芸 様

いろいろ探しましたが、これが一番コンパクトでUSBまで付いててダントツ良かった。
白色ボディのものが多い中、黒色なので目立たず大変有り難いです。
作りも安っぽくなく、しっかりと出来ておりデザインがとても良いです。
差込口が45°回転してコンセント直差しの仕様のようですが
延長コードをつなぎ固定して使いたい場合も多いと思うので
裏側に固定用の穴が2つ欲しいと感じた。
2口・3口タイプも是非出して欲しい!売れると思うので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする