HTDM130240V1500W 海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V1500W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 55001818 HTDM130240V1500W 海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V1500W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 55001818

海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V1500W

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55001818 品番HTDM130240V1500W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。
海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。
5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。
AC110〜130VとAC220〜240V対応の地域で使用できます。 ※220V〜240Vで周波数60Hzの国では使用できません。
入力電圧:AC110V〜130V 50/60Hz AC220V〜240V 50Hz
出力電圧:100V(入力に準ずる)
使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど
※1500W以下でご使用ください。
【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】
ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの
製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。
無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前にご確認ください。
使用できない電気製品:
【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど
【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど
【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など
【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど
使用方法:
1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。
2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。
3.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。

ホワイト 質量(g)310 コード長さ(m)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×62 プラグ形状マルチ変換プラグ(A、C、O、BF、SEタイプ) コンセント口数:1口 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※コンセントの形状が変圧器本体のプラグ形状と異なる場合、別途変換プラグをお買い求めください。
※本品に接続する機器は必ず1500W以下でご使用ください。
※デジカメやビデオの充電器やACアダプターなど熱器具ではない電気製品にはご使用できません。
※日本国内ではご使用できません。日本の電気製品を海外で使うための変圧器です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする