YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の PCアクセサリー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の OAタップ/電源タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の タップアクセサリ
変換アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55002274
品番
Y02FP100WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
OAタップなどの3ピンプラグを2ピンプラグに変換し、家庭用コンセントなどに接続するためのアダプターです。
色
ホワイト
質量(g)
20
タイプ
ストレート
コンセント形状
3P
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25×27×30
アース端子
○
アズワン品番
65-0530-95
プラグ形状
2P
コンセント
口数:1口
RoHS指令(10物質対応)
対応