MGGMB40-430-B54L ガイド付シリンダ MGGMB4 SMC 55003977

ガイド付シリンダ MGGMB4

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)430 ストローク調整範囲(mm)430 注文コード55003977 品番MGGMB40-430-B54L
参考基準価格(税別)¥83,110 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品はシリンダストローク・ストロークA・ストローク調整範囲など146種類から選べます 他の種類を見る

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)40 ストローク調整範囲(mm)430 シリンダストローク(mm)430 作動方式複動片ロッド リード線長さ(mm)(L) 3 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類B54 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする