MGGMB40-470-HN ガイド付シリンダ MGGMB4 SMC 55004144

ガイド付シリンダ MGGMB4

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク調整範囲(mm)470 シリンダストローク(mm)470 注文コード55004144 品番MGGMB40-470-HN
参考基準価格(税別)¥80,690 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品はストローク調整範囲・ストロークA・シリンダストロークなど146種類から選べます 他の種類を見る

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)40 ストローク調整範囲(mm)470 シリンダストローク(mm)470 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc ロックの位置(H) ヘッド側ロック付 マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする