MGGMB40-50+50-XC11 ガイド付シリンダ MGGMB4 SMC 55004241

ガイド付シリンダ MGGMB4

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストロークA(mm)50 注文コード55004241 品番MGGMB40-50+50-XC11
参考基準価格(税別)¥79,200 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はシリンダストローク・ストロークA・ストローク調整範囲など146種類から選べます 他の種類を見る

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc ストロークA(mm)50 ストロークB(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする