YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の PCアクセサリー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の OAタップ/電源タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の コーナータップ/トリプルタップ
フロントタップ型2AC+2USB2.1A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55004347
品番
Y02FS400NV2U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
仕様
絶縁カバー:あり
材質
ABS
色
ネイビー
質量(g)
67
出力
最大出力:2.1A
コンセント個数
2(2P)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
42×80×25
アズワン品番
65-0530-96
USBポート数
2(USB-A)
コンセント
口数:2口
RoHS指令(10物質対応)
対応