耐トラ付アンダータップ3個口

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55004383 品番 Y02U300WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。
コンセントキャップ付きで使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。

付属品コンセントキャップ2個付き 仕様絶縁カバー:あり ホワイト 質量(g)62 コンセント個数3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×48×26 アズワン品番65-0531-97 プラグ形状スイング コンセント口数:3口 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69296998
2019-12-13
用途:
壁コンセント用
飲食業

裏表ともに、プラグからソケット側にかけ、膨らんだ形状をしているため、
壁コンセントに差し込むと、密着せずに斜めに浮いた状態になります。
そのため、タップに接続したケーブルの重さでタップが抜ける方向に力がかかります。
私の場合は、耐トラッキング防止部分が露出してしまったので、安全を考え
使用はしませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする