国内用変換プラグCタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55004408 品番HPJP3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

海外の電気製品を日本国内で使う為の変換プラグです。
国によって電圧やコンセント形状が異なりますので、滞在先で購入された電気製品を国内で使用する際に使用できます。

材質耐火性ABS樹脂 ブラック 質量(g)13 コンセント形状Cタイプ 定格入力電圧(V)125 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×45×14 定格入力電流(A)6 プラグ形状Aタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国
注意
※変圧機能のない機器を使用する場合は、変圧器(別売)が必要な場合があります。差し込み口形状:Cタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55004408
2023-12-13
用途:
中国製プラグ(ヨーロッパVer)の変換
北海道手稲養護学校 様 (教育・研究機関)

便利で重宝している。ただ、もう少し安価であると助かる。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする