国内用変換プラグBFタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55004426 品番HPJP5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

海外の電気製品を日本国内で使う為の変換プラグです。

材質耐火性ABS樹脂 ブラック 質量(g)24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×45×40 定格入力電流(A)125V/6 プラグ形状Aタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※変圧機能のない機器を使用する場合は、変圧器(別売)が必要な場合があります。 差し込み口形状:BFタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-02
用途:
外国製のランプ用
サービス業

カチッとはまり、UKプラグにありがちなゴロンとしたサイズ感が極力スマートになっていて気に入りました。

対象商品:
55004426
2023-06-28
用途:
電気機器プラグ変換に
その他業種

海外からの通販で購入した場合、時々このタイプのプラグがあるので大変ありがたく使っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする