YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の PCアクセサリー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の OAタップ/電源タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の タップアクセサリ
国内用変換プラグB3タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55004444
品番
HPJP7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
海外の電気製品を日本国内で使う為の変換プラグです。
材質
耐火性ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×45×40
定格入力電流(A)
125V/6
プラグ形状
Aタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※変圧機能のない機器を使用する場合は、変圧器(別売)が必要な場合があります。 差し込み口形状:B3タイプ