YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の PCアクセサリー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の OAタップ/電源タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の タップアクセサリ
海外用電源プラグAタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55004514
品番
KP1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
色
ホワイト
質量(g)
約12
コンセント形状
Aタイプ
定格入力電圧(V)
250
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36×46×15
定格入力電流(A)
6
アズワン品番
65-0526-74
プラグ形状
Aタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用可能国
アメリカ・カナダ・韓国・サイパン・ロシアなど
注意
※日本国内にて本品を使用する事はできません。本品は日本の電気製品を海外で使う為のプラグアダプターです。
※本品は電圧の変換はできません。電圧の変換が必要な場合は別途変圧器が必要です。
※主なAプラグ使用国:アメリカ・カナダ・韓国・サイパン・ロシアなど
※同じ国の中でも地域により異なる場合があります。事前に旅行会社、ホテルなどにお問い合わせください。