海外用電源プラグBFタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55004539 品番KP5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

海外への出張や旅行の必需品です。
電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。

質量(g)約32 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×50×36 定格入力電流(A)250V/13 アズワン品番65-0526-78 プラグ形状BFタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※日本国内にて本品を使用する事はできません。本品は日本の電気製品を海外で使う為のプラグアダプターです。
※本品は電圧の変換はできません。電圧の変換が必要な場合は別途変圧器が必要です。
※主なBFタイプ使用国:シンガポール・マレーシア・イギリス・中国・香港など
※同じ国の中でも地域により異なる場合があります。事前に旅行会社、ホテルなどにお問い合わせください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55004539 KP5 73668135 KP9 海外用電源プラグBFタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 海外用電源プラグBFタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 1個 439 税込483 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする