曜日別特売
C91710C ローソク球10Wクリア口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 55005458

ローソク球10Wクリア口金E17

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード55005458品番C91710C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。

全長(mm)75クリア質量(g)8消費電力(W)10口金E17外径(Φmm)30定格寿命(時間)1500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×75×30ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする