シングルアングルカッター(右刃) AC-RH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55007595 品番 AC-RH 150X25X25.4X45°
参考基準価格(税別)¥164,400 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

片側の切れ刃だけが角度を持つ角度フライスです。

材質SKH51 刃数N:36 外径D(Φmm)150 穴径d(Φmm)25.4 角度θ(°)45 刃幅l(mm)L:25 刃幅公差(mm)±0.2 角度公差±15′ 外径公差0〜+1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする