MGGMB50-600-HL ガイド付シリンダ MGGMB5 SMC 55008511

ガイド付シリンダ MGGMB5

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)600 ストローク調整範囲(mm)600 注文コード55008511 品番MGGMB50-600-HL
参考基準価格(税別)¥111,710 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はシリンダストローク・ストロークA・ストローク調整範囲など184種類から選べます 他の種類を見る

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)600 ストローク調整範囲(mm)600 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc ロックの位置(H) ヘッド側ロック付 マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする