MGGMB50TF-200 ガイド付シリンダ MGGMB5 SMC 55009683

ガイド付シリンダ MGGMB5

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)200 ストローク調整範囲(mm)200 注文コード55009683 品番MGGMB50TF-200
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品はシリンダストローク・ストロークA・ストローク調整範囲など184種類から選べます 他の種類を見る

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)200 ストローク調整範囲(mm)200 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(TF) G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする