マジックインキ No.500

(152件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3本) インク色 注文コード55010735 品番M500-T2-3P
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品はインク色・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

筆記線幅は1mmから1.5mmの細書きで、幅広い用途に使えます。
16色+白の豊富なバリエーションです。
白(No.500W)は2.5mmの線幅です。インキの補充は出来ません。
インキ補充式、ペン先交換式になっていますので別売りの補充インキ・替えペン先により繰り返し使えます。

インク色 線の太さ細字 用途紙・布・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムに タイプシングル 線幅(mm)1〜1.5 インク染料、油性インク 入数3本 商品タイプインク補充式本体 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

New Magic ink
この動画は、21人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 152
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
内容量が減った

会社で補充しながら使用しているが、以前のものより液が減った。
この物価高のご時世仕方ないが補充の手間が増えて煩わしい。
このペン先の太さで内容量の多い商品が出ると嬉しい。

2026-02-20
用途:
テストピースへ日付記入の為
壽生コン株式会社 様 (建設業・工事業)

前も同じような物を使用していましたが、少し大きさが変わりましたが。何も支障なく使えました。

2025-10-09
用途:
落書きに使用
製造業

ごくごくごく普通の黒マジック。
特質すべきことは何もないが、盤石の一品。

2025-03-20
用途:
普通に文房具として
高橋工業 様 (建設業・工事業)

補充用のインクと組み合わせると、無限に使えます。カスレてきたら補充です。
なんとなく環境にいいことしているような気になります。

2025-12-20
用途:
伝票記入時
有限会社村田商店 様 (卸売・小売業)

書きやすく補充できるのでいつもこれを使っています。

2025-06-11
用途:
仕事で使用
有限会社有田製作所 様

リピートしています
値段も相応で良いと思います
次回またよろしくお願いいたします

2025-02-21
用途:
梱包時
製造業

使い心地がよくスラスラ滑らかに書くことができました。

対象商品:
24115132
2024-09-11
用途:
梱包作業用
株式会社シモリュウ 様 (製造業)

このマジックインキは詰め替えが出来るので、ゴミを出さないという環境に配慮しています。
コストダウンにもつながりますね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする