画像準備中

AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボディサイズ60 ねじの種類G 注文コード55012618 品番AC60B-F10M-8-D
参考基準価格(税別)¥30,420 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はボディサイズ・ねじの種類4728種類から選べます 他の種類を見る

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ60 管接続口径1 ねじの種類G 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースレベルゲージ付金属ケース 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) フィルタドレン排出口ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし フロート式オートドレンオートドレンなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする