SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
ガイド付シリンダ MGGMF3
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
300
ストローク調整範囲(mm)
300
注文コード
55014811
品番
MGGMF32R-300-XC6A
参考基準価格(税別)
¥96,030
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストロークA・ストローク調整範囲
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク調整範囲(mm)
300
作動方式
複動片ロッド
仕様
耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム)
ストローク(mm)
300
ポートねじの種類
(-)Rc
CADデータダウンロード