曜日別特売
M-6248 スタックキャニスター アデリア(石塚硝子) 55015792

スタックキャニスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード55015792品番M-6248
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700

収納スペース有効活用!!
キッチンに調和するベリー・クリーム・チョコの3色展開です。

容量(mL)1090形状丸形クリームサイズL高さ(mm)186口径(Φmm)90最大径(Φmm)99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする