スタックキャニスター

スタックキャニスター - アデリア(石塚硝子)

収納スペース有効活用!!
キッチンに調和するベリー・クリーム・チョコの3色展開です。

形状丸形口径(Φmm)90最大径(Φmm)99内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55015747M-6241360ベリーS72
400
取扱い終了
55015756M-6244680ベリーM123
500
取扱い終了
55015765M-62471090ベリーL186
700
取扱い終了
55015774M-6242360クリームS72
400
取扱い終了
55015783M-6245680クリームM123
500
取扱い終了
55015792M-62481090クリームL186
700
取扱い終了
55015808M-6243360チョコS72
450
取扱い終了
55015817M-6246680チョコM123
550
取扱い終了
55015826M-62491090チョコL186
800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする