アデリア(石塚硝子)
スタックキャニスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
55015808
品番
M-6243
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥450
収納スペース有効活用!!
キッチンに調和するベリー・クリーム・チョコの3色展開です。
容量(mL)
360
形状
丸形
色
チョコ
サイズ
S
高さ(mm)
72
口径(Φmm)
90
最大径(Φmm)
99