用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、石油暖房機、寒さ対策として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
仕様着火(秒):40
質量(kg)11.9
色ウォームホワイト
電源(V)単相100(50/60Hz)
タンク容量(L)9
安全装置不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置
燃料消費量(L/h)最大〜最小:0.544〜0.120
消費電力(W)(50/60Hz)大火力時:190/190、小火力時:80/80
暖房の目安(コンクリート)集合/20畳まで(33m2まで)
暖房の目安(木造)戸建/15畳まで(25m2まで)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445×466×349(置台含む)
運転音(dB)最大〜最小:41〜25
暖房出力(kW)最大〜最小:5.60〜1.23
燃焼継続時間(h)大火力〜小火力:16.5〜75.0
点火時消費電力(W)(50/60Hz)最大(点火時):410/410、待機時:1.0/1.0
主な機能オレンジ液晶、パワフル秒速消臭システム、エコおまかせモード(一時消火機能あり)、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター(給油サイン)、タイマー運転、低騒音化ボックス構造、メロディーお知らせ、ノンスパーク点火