700-1-18C スコッチ スーパーホールドテープ 小巻 詰め替え用 3M(スリーエム) 55016204 700-1-18C スコッチ スーパーホールドテープ 小巻 詰め替え用 3M(スリーエム) 55016204 700-1-18C スコッチ スーパーホールドテープ 小巻 詰め替え用 3M(スリーエム) 55016204

スコッチ スーパーホールドテープ 小巻 詰め替え用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55016204 品番700-1-18C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥440
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

しっかりとした厚みと程よい引き出し力のバランスが取れた粘着テープです。粘着剤を30%増量。しっかりと貼りつきます。テープ厚があるので、ヒラヒラせずに扱いやすくなっております。テープの引き出しがなめらかで作業しやすいです。透明度の高いOPPフィルムなので、セロハンテープよりも長時間経っても黄ばみにくい。

用途封筒の封かんや包装・ラッピングなどに 仕様詰替え用 テープ幅(mm)18 基材ポリプロピレンフィルム テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.061 粘着剤アクリル系粘着剤 巻芯径(Φmm)25 アズワン品番65-0477-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする